Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 20V; 1A; DO41; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 20V; 1A; DO41; Ammo Pack
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 20V; 1A; DO41; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-1N5817-ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
RMS-DC-Wandler
Schottky Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1183*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0407*
€ 0,136*
1
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,136*
1 Tag
74925
5
€ 14,99*
ab € 0,0861*
€ 0,6421*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1N5817-E3/54
ab € 0,0632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.