Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Schottky Diode , 20V / 1A, 2-Pin DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1893958
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
RMS-DC-Wandler
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 20V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 750mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 2.71mm

Axialer Leistungs-Schottky-Gleichrichter, geeignet für Schaltnetzteile und Hochfrequenz-DC/DC-Wandler. Diese in DO-41 verpackten Geräte sind für den Einsatz in Niederspannungs-, Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf-, Polaritätsschutz und kleinen Batterieladegeräten vorgesehen.Sehr geringe Leitungsverluste. Geringe Schaltverluste Extrem schnelles Schalten Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
20V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
750mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
2.71mm
Weitere Suchbegriffe: st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, 1893958, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, 1N5817, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1183*
10
€ 5,90*
ab € 0,0405*
€ 0,136*
1
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,136*
2 Tage
74925
5
€ 14,99*
ab € 0,0855*
€ 0,6421*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 236,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1N5817-E3/54
ab € 0,0633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.