Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Schottky Diode , 20V / 1A, 2-Pin DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1777385
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5817-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
vishay diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 20V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 750mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 2.7mm

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 1 A bis 1,5 A, Vishay Semiconductor. Eine Serie von Schottky-Gleichrichtern von Vishay Semiconductor. Diese Dioden weisen einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion auf. Die Umkehr-Erholzeiten von Schottky-Dioden sind extrem kurz, und sie sind für Anwendungen geeignet, die ein schnelles Schalten bei geringem Leistungsverlust erfordern.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
20V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
750mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
2.7mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1777385, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, 1N5817E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
5
€ 5,90*
ab € 0,0632*
€ 0,272*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,107*
€ 0,513*
1 Tag
6689
5
€ 14,99*
ab € 0,1001*
€ 0,6421*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5500 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5500 Stück ( entspricht € 720,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
1N5817
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.