Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 800 V, DO-201, 1N5407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 800 V, DO-201, 1N5407
Gleichrichterdiode, 800 V, DO-201, 1N5407
Artikel-Nr.:
     4502-26S8874
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5407
EAN/GTIN:
     4099879046680
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichter-Dioden. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, periodische Spitzensperrspannung, Gehäuse, Hersteller): 1N5407, 3,0 A, 800 V, DO-201, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichrichterdiode
Gehäuse:
DO-201
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
3 A
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Sperrspannung:
800 V
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
800 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0811*
€ 0,1206*
1 Tag
3379
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1524*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1524*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0687*
€ 0,1771*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,77*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1524*
€ 0,1814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1386*
€ 0,1649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1348*
€ 0,1604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1235*
€ 0,147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,139
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,524* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.