Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit 800V 3A DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146453
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit, Typ=1N5407, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=1.2 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=4.5 mm, Länge=62.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=800 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0811*
€ 0,1206*
1 Tag
3379
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1524*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1524*
Lager 115
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0687*
€ 0,1771*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,77*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.