Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Gleichrichterdiode 1N5407 DO-201 800V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17876
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
1N5407
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
800 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
800 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-201
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, Diotec, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,09*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0802*
€ 0,1036*
2 Tage
3411
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1041*
€ 0,1554*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09*
€ 0,1806*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,41*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.