Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode 1N5407 DO-201 800V 3A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005129
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode 1N5407 DO-201 800V 3A

Typ: 1N5407
Gehäuse: DO-201
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 3 A
Sperrspannung U(R): 800 V
Durchlassspannung U(F): 1.2 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 3 A
Sperrstrom I(r): 10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: 1N5407
EAN: - - - - - - - - -
Adaptive Abtastfrequenz mit 90 Hz (Bluetooth)
125 Hz (Universal Receiver) und 1.000 Hz (USB-Kabel)

Weitere Suchbegriffe: diode 3a, Diotec, 1N5407, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0811*
€ 0,1206*
1 Tag
3379
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1524*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1524*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0687*
€ 0,1771*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,77*
€ 28,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1977* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.