Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 300 mA, 140 V, SMD, SOT-23, PMBT5550,215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 300 mA, 140 V, SMD, SOT-23, PMBT5550,215
Bipolartransistor, NPN, 300 mA, 140 V, SMD, SOT-23, PMBT5550,215
Artikel-Nr.:
     4502-26S220
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBT5550,215
EAN/GTIN:
     4099879029980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
NPN-Hochspannungstransistor, PMBT5550,215, NXP NPN-Hochspannungstransistor in einem SOT23-Kunststoffgehäuse Features * Niedriger Strom (max. 300 mA) * Niederspannung (max. 140 V) Anwendungen * Telefonie
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
160 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
140 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
300 mA
Sättigungsspannung:
150 mV
Transitfrequenz fTmin:
300 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.25 W
Kollektorstrom:
300 mA
min. Gleichstromverstärkung:
60 mA
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0346*
€ 0,055*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0645*
20
€ 5,90*
ab € 0,0275*
€ 0,0672*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,0768
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,0752
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 193,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.