Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 9-36 VDC, 30 W, 2 Ausgänge, ±15 VDC, 87 % Wirkungsgrad, TEN 30-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC/DC-Wandler, 9-36 VDC, 30 W, 2 Ausgänge, ±15 VDC, 87 % Wirkungsgrad, TEN 30-24
DC/DC-Wandler, 9-36 VDC, 30 W, 2 Ausgänge, ±15 VDC, 87 % Wirkungsgrad, TEN 30-24
Artikel-Nr.:
     4502-26K3158
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 30-2423WIN
EAN/GTIN:
     4099891300692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Gleichspannungswandler Typ Traco TEN 30...WIN. 30 W-Wandler mit 4 : 1 Weitbereichseingang. Merkmale: dauerkurzschlussfest, Unterspannungsabschaltung, externe Ein-/Ausfunktion, einstellbare Ausgangsspannung, Regelabweichungen bei Eingangsänderung: max. ±0,2 % bei Single- Dualmodelle, Haupt-/Nebeneingang 1,0/5,0 % (bei Triplemodelle), Einstellgenauigkeit der Ausgangsspannung: ±1,0%, Restwelligkeit: 150 mVpp, 100 mVpp (bei 1,5 V bis 5,1 V Modelle), Haupt-/Nebenausgang 50/75 mVpp (bei Tripleausgang), Einschaltzeit: 30 ms, Betriebstemperatur: –40 bis +75 °C, MTBF: Single- und Dualmodelle 435 Tsd. h, Triplemodelle 320 Tsd. h. Mit Eingangsspannungsbereich 9,0 bis 36 VDC. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsanzahl, Ausgangsspannung/Ausgangsstrom, Wirkungsgrad): TEN 30-2423WIN, 2 Ausg., ±15 VDC/±1,0 A, 87 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungsbereich:
±15 VDC
Ausgangsstrom:
1 A
Bauform:
DIP7
Breite:
25.4 mm
Eingangsspannungsbereich:
9-36 VDC
Höhe:
10.2 mm
Isolationsspannung:
1.6 kV
Länge:
50.8 mm
Leistung:
30 W
Wirkungsgrad:
87 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 64,222*
€ 76,306*
10
Frei Haus
ab € 70,499*
€ 83,196*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 84,41*
1
€ 6,90*
ab € 60,33*
€ 86,44*
1 Tag
224
1
€ 14,99*
ab € 49,80*
€ 87,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-075
ab € 3,31*
Zubehör
Traco
TCK-076
ab € 3,26*
Zubehör
Traco
TEN-HS1
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.