Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 30W; UEing: 9÷36V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TEN 30-2423WIN Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TEN 30-2423WIN Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     2805-TEN30-2423WIN
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 30-2423WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...75°C
Gehäuse: 2"x1"
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 50,8x25,4x10,2mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 1A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 87%
Frequenzwechsel: 430kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 1A
Herstellerserie: TEN 30WIN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 64,222*
€ 76,306*
10
Frei Haus
ab € 70,499*
€ 83,196*
1
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 84,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 60,33*
€ 86,44*
2 Tage
224
1
€ 14,99*
ab € 49,80*
€ 87,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-075
ab € 3,31*
Zubehör
Traco
TCK-076
ab € 3,26*
Zubehör
Traco
TEN-HS1
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.