Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 30-2423WIN Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TEN 30-2423WIN Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TEN 30-2423WIN Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     615-D606232
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 30-2423WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
30.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 30w
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,848*
€ 71,188*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 80,78*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,10*
€ 89,32*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 715,55*
€ 769,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,188*
€ 84,71372
pro Stück
ab 30 Stück
€ 70,482*
€ 83,87358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,765*
€ 83,02035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,058*
€ 82,17902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,848*
€ 72,40912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 711,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEN-HS1
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.