Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TCK-076 Drossel 55 mH 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TCK-076 Drossel 55 mH 500 V
Traco Power TCK-076 Drossel 55 mH 500 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104353785
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Drossel Stromkompensiert
Weitere Informationen:
Energie
Nominale Induktivität
55 mH
Genauigkeit der Induktivität (±)
35 %
Nennspannung
500 V
Nennstrom
5.7 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.009 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.5 mm
Breite
11.5 mm
Höhe
11.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,26556*
  
Preis gilt ab 27 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.