Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberoxid-Knopfzelle, SR58, 1.55 V, 21 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberoxid-Knopfzelle, SR58, 1.55 V, 21 mAh
Silberoxid-Knopfzelle, SR58, 1.55 V, 21 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A3818
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00362 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245727
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd-Knopfzellen Typ Varta V. Als Low-Drain Ausführung. Für Uhren und andere Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
Low Drain
Durchmesser:
7.9 mm
Höhe:
2.1 mm
IEC-Bezeichnung:
SR58
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennkapazität:
21 mAh
Nennspannung:
1.55 V
sonstige Bezeichnung:
362, S12, SR721SW
Technologie:
Silberoxid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Button Cell, Batterie Knopf, Silberoxyd-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Silberoxyd-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,41*
€ 0,62*
2 Tage
431
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,71*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,74*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,78*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,52*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,37*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,17*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.