Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberoxid-Knopfzelle, SR62, 1.55 V, 11 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberoxid-Knopfzelle, SR62, 1.55 V, 11 mAh
Silberoxid-Knopfzelle, SR62, 1.55 V, 11 mAh
Silberoxid-Knopfzelle, SR62, 1.55 V, 11 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A3802
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00317 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245611
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd-Knopfzellen Typ Varta V. Als Low-Drain Ausführung. Für Uhren und andere Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
Low Drain
Durchmesser:
5.8 mm
Höhe:
1.6 mm
IEC-Bezeichnung:
SR62
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
11 mAh
Nennspannung:
1.55 V
sonstige Bezeichnung:
317, SR716SW
Technologie:
Silberoxid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Button Cell, Batterie Knopf, Silberoxyd-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Silberoxyd-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
329
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,79*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,58*
€ 0,87*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,90*
3 Tage
61
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6791*
€ 0,9891*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
370
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,03*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,06*
Ähnlich
Varta
00335 101 111
ab € 1,12*
Ähnlich
Varta
00344 101 111
ab € 1,13*
Ähnlich
Varta
00346 101 111
ab € 0,102*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.