Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM SCR Diode 1000V 12A(RMS) 145A 3-Pin TO-220AB Tube TYN1012RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STM SCR Diode 1000V 12A(RMS) 145A 3-Pin TO-220AB Tube TYN1012RG
STM SCR Diode 1000V 12A(RMS) 145A 3-Pin TO-220AB Tube TYN1012RG
Artikel-Nr.:
     4502-25S5265
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN1012RG
EAN/GTIN:
     4099879032539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Siliziumgesteuerter Gleichrichter, TYN1012RG, STM Der TYN1012RG ist ein siliziumgesteuerter Gleichrichter, der sich für alle Steuerungsarten eignet, die in Anwendungen wie Überspannungsschutz, Motorsteuerungsschaltungen in Elektrowerkzeugen und Küchengeräten, Einschaltstrombegrenzungsschaltungen, kapazitive Entladungszündungen und Spannungsregelungsschaltungen vorkommen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Gate-Trigger-Spannung:
0.8 V
Gate-Trigger-Strom:
15 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
5 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
12 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1000 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
200 V/µs
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,14*
1 Tag
300
5
€ 7,00*
ab € 0,46*
€ 1,37*
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,50*
1 Tag
118
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,30*
1
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,61*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,58*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.