Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 30.8 V, DO-204AC, P6KE36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 30.8 V, DO-204AC, P6KE36A
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 30.8 V, DO-204AC, P6KE36A
Artikel-Nr.:
     4502-24S4978
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE36A
EAN/GTIN:
     4099879066732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Suppressor-Dioden 5,0 W Reihe P6KE. Unidirektional; Leistung: 5,0 W, Gehäuse: CB417. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Hersteller): P6KE36A, 36 V, unidirektional
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-204AC
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
30.8 V
Durchbruchspannung:
34.2 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,207*
1 Tag
118
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,252*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
1 Tag
3675
25
€ 5,95*
ab € 0,2621*
€ 0,6124*
1 Tag
3382
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.