| |
|
| Artikel-Nr.: 102-140816-BP Herst.-Nr.: P6KE36A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Littelfuse TVS-Diode P6KE36A DO-204AC 34.2 V 600 W
Überspannungsschutzdiode (Suppressor-Diode)
Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchbruchspannung U(BR): 34.2 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-204AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LIT · Klemmenspannung U(CL): 49.9 V · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): P6KE · Sperrspannung U(R): 30.8 V · Spitzenstrom I(pp): 12.2 A · Stromleitungsschutz: Nein
Hinweis: Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Littelfuse | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | Littelfuse | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-204AC | Polung: | Unidirektional | Stromleitungsschutz: | Nein | Serie (Halbleiter): | P6KE | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | LIT | Typ (Hersteller-Typ): | P6KE36A | Montageart: | Durchführungsloch | Durchbruchspannung U(BR): | 34.2 V | Klemmenspannung U(CL): | 49.9 V | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Spitzenstrom I(pp): | 12.2 A | Leistung (max) P(TOT): | 600 W | Sperrspannung U(R): | 30.8 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | TVS-Diode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,112* | € 0,207* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,252* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,16* | € 0,26* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,2621* | € 0,6124* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,115* | € 0,639* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|