Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 30.8V, 12.2A, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262707
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6KE36A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=37.8 V, Durchbruchspannung min.=34.2 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=49.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=30.8 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=12.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-204AC, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6KE
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,207*
1 Tag
118
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,252*
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 115
3675
25
€ 5,95*
ab € 0,2621*
€ 0,6124*
1 Tag
3382
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6124*
€ 0,72876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4678*
€ 0,55668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3721*
€ 0,4428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3221*
€ 0,3833
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.