Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode P6KE36A DO-204AC 34.2V 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17698
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.
Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
LIT
Typ:
P6KE36A
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
30.8 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
49.9 V
Durchbruchspannung U(BR):
34.2 V
Spitzenstrom I(pp):
12.2 A
Polung:
Unidirektional
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Littelfuse
Gehäuse:
DO-204AC
Serie:
P6KE
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, Littelfuse, littlefuse, P6KE36ALFCT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,1055*
€ 0,1538*
10
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,171*
1 Tag
118
15
Frei Haus
ab € 0,163*
€ 0,252*
1 Tag
3675
25
€ 5,95*
ab € 0,2921*
€ 0,6124*
1 Tag
3905
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1538*
€ 0,183
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1311*
€ 0,156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,1342
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.