Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P-Kanal Power MOSFET, -100 V, -23 A, TO-247, IRFP9140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay P-Kanal Power MOSFET, -100 V, -23 A, TO-247, IRFP9140
Vishay P-Kanal Power MOSFET, -100 V, -23 A, TO-247, IRFP9140
Artikel-Nr.:
     4502-24S3315
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP9140
EAN/GTIN:
     4099879033444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
Transistoren Reihe IRFP. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): IRFP9140, TO247AC
Weitere Informationen:
Ausführung:
P-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
200 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
61 nC
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
-100 V
max. Strom:
-23 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
180 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00715 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.