Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 6 A, 60 V, SMD, SOT-223, FZT851TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 6 A, 60 V, SMD, SOT-223, FZT851TA
Bipolartransistor, NPN, 6 A, 60 V, SMD, SOT-223, FZT851TA
Artikel-Nr.:
     4502-24S2864
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FZT851TA
EAN/GTIN:
     4099879029430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
NPN-Transistor, FZT851TA, DIODES NPN-Transistor mittlerer Leistung im SOT223-Gehäuse. Features * Halogen- und antimonfrei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOT-223
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
150 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
60 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
6 A
Sättigungsspannung:
375 mV
Transitfrequenz fTmin:
130 MHz
Verlustleistung VA (AC):
3 W
Kollektorstrom:
6 A
min. Gleichstromverstärkung:
100 mA
max. Gleichstromverstärkung:
300 mA
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.000137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: transistor npn sot-223, smd transistor, smd-transistor npn, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,52*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.