Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech Umwelt-Messgerät, P 4955, 4955


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech Umwelt-Messgerät, P 4955, 4955
PeakTech Umwelt-Messgerät, P 4955, 4955
PeakTech Umwelt-Messgerät, P 4955, 4955
PeakTech Umwelt-Messgerät, P 4955, 4955
Artikel-Nr.:
     4502-24K5627
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4955
EAN/GTIN:
     4099891463342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
IR-Thermometer, 4955, PeakTech Professionelles "5 in 1" Umwelt-Video Messgerät mit Dual-Laser zur exakten Zielflächenbestimmung für schnelle, genaue und berührungslose Oberflächentemperaturmessungen. Für direkte Kontaktmessungen bzw. Differenzmessungen von Oberflächen ist ein zusätzlicher Typ-K-Messeingang am Gerät vorhanden. Die Integrierte Fotofunktion stellt das gemessene Objekt mit eingeblendeter Temperatur und weiteren Messdaten, wie Luftfeuchtigkeit und Taupunkt-Temperatur dar und lässt sich im internen Speicher oder auf einer MicroSD-Karte speichern. Integrierter Datenlogger speichert alle Messwerte welche sich am PC auswerten und weiterverarbeiten lassen. Ideal zur Dokumentation von wichtigen Messungen im Industriebereich, Elektrotechnik, Wartung und Service-Arbeiten, Qualitätssicherung, Baugewerbe und der Energieberatung. Features * 5,6 cm (2,2") Farb-TFT LCD Anzeige mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel * Grafische Menüführung * Infrarot-, Typ-K-, Luftfeuchtigkeit-, Lufttemperatur-, Taupunkt- und Feuchttemperatur-Messung * Messpunktverhältnis 50 : 1
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Umwelt-Messgerät
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
50:1
Genauigkeit:
±2 %
max. Temperatur:
2200 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Reaktionszeit:
1 s
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 bis 100 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, ir thermometer, infrarot-thermometer peaktech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 347,16*
€ 403,48*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 349,90*
€ 403,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 354,78*
€ 412,22*
€ 5,90*
ab € 351,04*
€ 422,69*
Frei Haus
ab € 373,50*
€ 432,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,48*
€ 480,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,29*
€ 478,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,16*
€ 413,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.