Infrarot-Thermometer, Typ=P4960, Alternative (Alias)=PeakTech 4960, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=2, Genauigkeit=1 °C, Reaktionszeit=150 ms, Temperaturmessbereich max.=1200 °C, Temperaturmessbereich m...
Infrarot-Thermometer, Typ=P4945, Alternative (Alias)=PeakTech 4945, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=2 %, Temperaturmessbereich max.=380 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedispl...
Kompaktes und handliches Infrarot-Thermometer, mit dem man sowohl berührungslos (mit Infrarot), als auch Messungen durch direkten Kontakt durchführen kann. Mit dem ausklapppbaren Fühler kann in das...
Thermometer, 4950, PeakTech Innovatives und leistungsstarkes Infrarot Thermometer, welches berührungslose Messungen von Oberflächen-temperaturen ermöglicht. Features * LCD-Anzeige mit Hintergrundbe...
• 3 1/2-stellige LCD-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung • Handliche Bauform und schnelle Reaktionszeit (ca. 0,5 s) • Modernes Design und einfache Handhabung • Auto Data Hold und Abschaltauto...
• 3 1/2-stellige LCD-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung • Handliche Bauform und schnelle Reaktionszeit (ca. 0,5 s) • Modernes Design und einfache Handhabung • Auto Data Hold und Abschaltauto...