| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3609271 Herst.-Nr.: P 4955 EAN/GTIN: 4250569402197 |
| |
|
| | |
| PeakTech IR-Thermometer -50...+2200 °C -50...+1370 °C (PeakTech 4955) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, ir thermometer, infrarot-thermometer peaktech, 4955, peaktech, p4955, 2200, irthermometer, 2200°c, 50...+2200, 50...+1370, 1370, 2200c, 502200, 501370, thermometer, 50pArtikel.DciPid |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,16* | € 403,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 349,90* | € 403,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,78* | € 412,22* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 351,04* | € 422,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 373,50* | € 432,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|