Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer, -50 ... 2200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095220
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P4955
EAN/GTIN:
     4250569402197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=P4955, Alternative (Alias)=PeakTech 4955, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=2, Genauigkeit=1 %, Reaktionszeit=150 ms, Temperaturmessbereich max.=2200 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Datenspeicherung=Ja, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=50:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
105 mm
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
2185 g
Breite:
285 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,16*
€ 403,48*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 349,90*
€ 403,51*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 354,78*
€ 412,22*
€ 5,90*
ab € 351,04*
€ 422,69*
Frei Haus
ab € 373,50*
€ 432,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,22*
€ 490,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,31*
€ 450,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,78*
€ 422,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.