Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD TFT 2,2"; 640x480; -50÷2200°C; -50÷1370°C; ε: 0,1÷1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD TFT 2,2"; 640x480; -50÷2200°C; -50÷1370°C; ε: 0,1÷1
Pyrometer; LCD TFT 2,2"; 640x480; -50÷2200°C; -50÷1370°C; ε: 0,1÷1
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P4955
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 2,2"
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,7V 1400mAh x1
Interface: USB
Messeinheit: °C;°F
Display-Auflösung: 640x480
Abmessungen: 62x205x155mm
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Stativ;2GB MicroSD Speicherkarte;Bedienungsanleitung;Netzteil AC 230V;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: Datenregistrierungsfunktion
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Optische Auflösung: 50:1
Reaktionszeit: <0,15s
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -50...2200°C
Emissionswert: 0,1...1
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -50...1370°C
Bediente Formate: JPEG;3GP
Messung: berührungslose Temperaturmessung (IR);Feuchtigkeit;Taupunkt;Kühlgrenztemperatur;Temperatur (erforderliche Außensonde)
Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung: 0,1°C
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,7V 1400mAh x1
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±(1% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,16*
€ 403,48*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 349,90*
€ 403,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 354,78*
€ 412,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 351,04*
€ 422,69*
Frei Haus
ab € 373,50*
€ 432,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,69*
€ 503,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,69*
€ 478,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,91*
€ 444,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,04*
€ 417,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.