Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke, 7 m, 12-240 VDC/24-240 VAC, Schraubanschluss, IP67, SA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke, 7 m, 12-240 VDC/24-240 VAC, Schraubanschluss, IP67, SA1
Reflexionslichtschranke, 7 m, 12-240 VDC/24-240 VAC, Schraubanschluss, IP67, SA1
Artikel-Nr.:
     4502-24G1325
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-P07M
EAN/GTIN:
     4099891646691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Reflexionslichtschranke, SA1U-P07M, IDEC Er ist für große Entfernungen ausgelegt und kann in unnachgiebigen Umgebungen eingesetzt werden, ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen, wie z. B. in der Flaschenabfüll- und Lebensmittelverarbeitungsindustrie. Der Sensor verfügt über einen gefederten Schraubanschluss, der die Verdrahtung erleichtert. Features * Polarisiert retroreflektiv * Ohne Zeitverzögerung * 24 bis 240 VAC, 12 bis 240 VDC Leistung * 7 m Erfassungsbereich * Kontakt SPDT * IP67
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ansprechzeit:
20 ms
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Erfassungsabstand:
7 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-240 VDC/24-240 VAC
Stromversorgung:
3 A
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.249 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke idec, fotosensor, lichtschranke ip67, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 86,17*
€ 107,23*
€ 5,90*
ab € 81,21*
€ 107,25*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,57*
€ 156,41*
Frei Haus
ab € 112,46*
€ 157,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 152,99*
€ 196,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.