Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Relais 7m 20ms 240V 3A IP67 SA1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102576
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-P07M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Lichtschranke, Typ=SA1U-P07M, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=25 mm, Erfassungsreichweite max.=7 m, Erfassungsreichweite mind.=200 mm, Höhe=67.5 mm, Laststrom=3 A, Länge=85 mm, Reaktionszeit=20 ms, Anschlussart=Reihenklemme, M3, Art der Ausgabe optischer Sensor=Relais, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Reflexionslichtschranke, Serien=SA1U
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
45 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
250 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,14*
€ 107,50*
€ 5,90*
ab € 81,37*
€ 107,52*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 156,79*
Frei Haus
ab € 112,06*
€ 157,58*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 153,35*
€ 196,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.