Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,2÷7m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,2÷7m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,2÷7m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-SA1U-P07M
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-P07M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Hersteller: IDEC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24...240V AC;12...240V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 25x67,5x85mm
Signal: LED
Ansprechzeit: 20ms
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,2...7m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: SA1U
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,17*
€ 107,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 81,21*
€ 107,25*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,57*
€ 156,41*
Frei Haus
ab € 112,46*
€ 157,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 152,99*
€ 196,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.