Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1U-P07M OPTOELEKTR. SENSOR, 7M, RELAIS, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833046
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-P07M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Messmethode: Rückreflektierend, polarisiert
  • Anschlussmethode: Schraubanschlüsse
  • Produktpalette: SA1U Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10.8 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 264 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 7 m
  • Sensorausgang: Relais
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke idec, fotosensor, lichtschranke ip67, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1U-P07M, 2833046, 283-3046
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 81,26*
    € 107,61*
    Frei Haus
    ab € 91,64*
    € 132,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 109,21*
    € 156,87*
    Frei Haus
    ab € 112,74*
    € 157,66*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 153,14*
    € 196,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,87*
    € 186,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 154,32*
    € 183,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,05*
    € 167,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,46*
    € 157,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 129,21*
    € 153,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 122,26*
    € 145,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 119,82*
    € 142,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,21*
    € 129,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.