Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Meter, Komponenten - Multitester, Akku, USB, JT-LCR-T7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LCR-Meter, Komponenten - Multitester, Akku, USB, JT-LCR-T7
LCR-Meter, Komponenten - Multitester, Akku, USB, JT-LCR-T7
LCR-Meter, Komponenten - Multitester, Akku, USB, JT-LCR-T7
LCR-Meter, Komponenten - Multitester, Akku, USB, JT-LCR-T7
Artikel-Nr.:
     4502-21K5890
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-LCR-T7
EAN/GTIN:
     4250236820323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Feldeffekttransistor
Abbildung kann abweichen. LCR-Messgerät, JT-LCR-T7, joy-iT Das JT-LCR-T7 Messgerät bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionen zu einem attraktiven Preis. Mit diesem LCR Messgerätes können Sie die Induktivitäten ( L ) von Spulen, Kapazitäten ( C ) von Kondensatoren und deren Widerstände ( R ) als Verlust messen. Die automatische Bauteilerkennung unseres Messgerät kann elektronische Komponenten ( Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren und Batterien ) erkennen und zum Beispiel zwischen verschiedenen Transistorarten ( NPN oder PNP ) unterscheiden. Mit dem integrierten Infrarot-Decoder können sogar Infrarot-Signale entschlüsselt und auf dem Display in Wellenform und Hexadezimal-Code angezeigt werden. Dank des integrierten ca. 300mAh Akku kann das Messgerät mobil eingesetzt werden. Mit Hilfe des beiliegenden microUSB Kabels und diversen USB Stromquellen ( z.B. 5V Netzteil, Powerbank, PC und vieles mehr ) kann der Akku wieder aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Induktivitätsbereich:
0,01 mH-20 H
Kapazitätsbereich:
25 pF bis 100 mF
Produkt-Art:
LCR-Messgerät
Widerstandsbereich:
0,01 Ω bis 50 MΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.104 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCR-Messgerät, Multimeter, Multitester, feldeffekttransistor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 21,91*
€ 30,58*
1 Tag
76
1
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 30,60*
1
€ 4,00*
ab € 22,00*
€ 30,60*
2
€ 6,95*
ab € 23,77*
€ 32,01*
8 Tage
86
1
€ 6,99*
ab € 30,78*
€ 41,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.