Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it JT-LCR-T7 Transistortester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355021-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-LCR-T7
EAN/GTIN:
     4250236820323
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Feldeffekttransistor
Joy-it JT-LCR-T7 Transistortester

LCR-T7 Multimeter - Transistormessung

3,5" TFT Display (160x128 Pixel)
Eingebauter Akku (Lithium-ION 3,7 V)
Automatische Kalibrierung
Ein-Hand Bedienung
Widerstand, Kondensator, Induktor, Thyristor, Triac, (Doppel-)Diode, Z-Diode, Feldeffekttransistor, Bipo-lartransistor, Infrarot-Decoder (Hitachi-Codierung)

Dieses Messgerät ist in der Lage Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Wider-stände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttran-sistoren, Bipolartransistoren und Batterien zu erkennen und auszumessen.
Außerdem kann es automatisch Bauteile erkennen. So kann es zum Beispiel verschiedene Transistorarten, wie NPN oder PNP Transistoren unterscheiden. Das Gerät ist besonders leicht zu bedienen, da alle Messungen mit nur einem Knopfdruck gestartet werden.
Durch den integrierten 350 mAh Akku, können auch unterwegs Messungen durchgeführt werden. Der Akku wird mit Hilfe eines 5V Netzteils (separat erhältlich) und dem beiliegenden microUSB-Kabel geladen.
Zudem kann dieses Messgerät Infrarot-Signale entschlüsseln und in einer Wellenform auf dem Display anzeigen.

Technische Daten:
Messbereich Induktivität: 0,01 mH bis 20 H · Messbereich Kapazität: 25 pF bis 100 mF · Messbereich Widerstand: 0,01 bis 50 MΩ · Spannungs-Versorgung (Details): 0,1 bis 4,5 V · Weitere technische Daten: Z-Diode Durchbruchspannung 0,01 - 30 Volt · Z-Diode 0,01 - 4,5 Volt · Diode UF kleiner 4,5 Volt · Thyristor / Triac IGT kleiner 6 mA
Messbare Komponenten: Widerstand, Kondensator, Induktor, Thyristor, Triac, (Doppel-)Diode, Z-Diode, Feldeffekttransistor, Bipo-lartransistor, Infrarot-Decoder (Hitachi-Codierung)
3,5-Inch TFT LCD (160x128p)
Automatische Kalibrierung, Ein-Tasten-Bedienung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messgerät, Messklemme, micro-USB Kabel, LED, Kondensator

Weitere Informationen:
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
JT-LCR-T7
Messbereich Kapazität:
25 pF bis 100 mF
Messbereich Induktivität:
0,01 mH bis 20 H
Messbereich Widerstand:
0,01 bis 50 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
0,1 bis 4,5 V
Produkt-Art:
Transistortester
Weitere Suchbegriffe: LCR-Messgerät, Multimeter, Multitester, feldeffekttransistor, 04250236820323, Joy-it, JT-LCR-T7, dmm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 21,94*
€ 30,61*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 30,64*
1
€ 4,00*
ab € 22,06*
€ 30,64*
2
€ 6,95*
ab € 23,73*
€ 32,09*
9 Tage
86
1
€ 6,99*
ab € 30,93*
€ 41,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.