Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT JT-LCR-T7 Multimeter Digitales Multimeter (JT-LCR-T7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7474625
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-LCR-T7
EAN/GTIN:
     4250236820323
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Feldeffekttransistor

Produkttext

Unser Joy-IT LCR-T7 Messgerät bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionen zu einem attraktiven Preis. Mit Hilfe unseres LCR Messgerätes können Sie die Induktivitäten ( L ) von Spulen, Kapazitäten ( C ) von Kondensatoren und deren Widerstände ( R ) als Verlust messen. Die automatische Bauteilerkennung unseres Messgerät kann elektronische Komponenten ( Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren und Batterien ) erkennen und zum Beispiel zwischen verschiedenen Transistorarten ( NPN oder PNP ) unterscheiden.[nbsp] Die Messungen werden automatisch durch einfachen Knopfdruck gestartet. Mit dem integrierten Infrarot-Decoder können sogar Infrarot-Signale entschlüsselt und auf dem Display in Wellenform und Hexadezimal-Code angezeigt werden. Dank des integrierten ca. 300mAh Akku kann das Messgerät mobil eingesetzt werden. Mit Hilfe des beiliegenden microUSB Kabels und diversen USB Stromquellen ( z.B. 5V Netzteil, Powerbank, PC und vieles mehr ) kann der Akku wieder aufgeladen werden. Aufgrund der Vielzahl von verschiedenen Bauteilen auf dem Markt, kann nicht rt werden, dass alle Bauteile korrekt erkannt werden.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung  Hand-Multimeter
Widerstandsreichweite  0,01 - 50 Ohm
Kapazitätsreichweite  0,025 - 100000000 nF
Diodentest  Ja
Batterie-Testmodus  Ja
Batterie-Testmodus Auswahl  0,1 - 4,5 V
Produktfarbe  Schwarz, Blau
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
  
Bildschirm  
Display  TFT
Bildschirmdiagonale  4,57 cm (1.8")
  
Energie  
Energiequelle  Akku
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  70 mm
Tiefe  27 mm
Höhe  90 mm
  
Lieferumfang  
Messleitungen  Ja

GPSR

GPRS Hersteller  SIMAC Electronics GmbH
GPSR Anschrift  Pascalstr. 8, Neukirchen-Vluyn, 47506, Deutschland
GPSR E-Mail  info@simac-gmbh.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung:
Hand-Multimeter
Widerstandsreichweite:
0,01 - 50 Ohm
Kapazitätsreichweite:
0,025 - 100000000 nF
Diodentest:
Ja
Batterie-Testmodus:
Ja
Batterie-Testmodus Auswahl:
0,1 - 4,5 V
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Display:
TFT
Bildschirmdiagonale:
4,57 cm (1.8")
Energiequelle:
Akku
Breite:
70 mm
Tiefe:
27 mm
Höhe:
90 mm
Messleitungen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCR-Messgerät, Multimeter, Multitester, feldeffekttransistor, jtlcrt7, joyit, multimeter, transistortester, digitales
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 21,91*
€ 30,58*
1 Tag
76
1
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 30,60*
1
€ 4,00*
ab € 22,00*
€ 30,60*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 23,77*
€ 32,01*
8 Tage
86
1
€ 6,99*
ab € 30,78*
€ 41,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 64,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.