Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y337592 Herst.-Nr.: JT-LCR-T7 EAN/GTIN: 4250236820323 |
| |
|
| | |
| Dieses Messgerät ist in der Lage Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Wider-stände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttran-sistoren, Bipolartransistoren und Batterien zu erkennen und auszumessen. Außerdem kann es automatisch Bauteile erkennen. So kann es zum Beispiel verschiedene Transistorarten, wie NPN oder PNP Transistoren unterscheiden. Das Gerät ist besonders leicht zu bedienen, da alle Messungen mit nur einem Knopfdruck gestartet werden. Durch den integrierten 350 mAh Akku, können auch unterwegs Messungen durchgeführt werden. Der Akku wird mit Hilfe eines 5V Netzteils (separat erhältlich) und dem beiliegenden microUSB-Kabel geladen. Zudem kann dieses Messgerät Infrarot-Signale entschlüsseln und in einer Wellenform auf dem Display anzeigen. Features: 3,5" TFT Display (160x128 Pixel) Eingebauter Akku (Lithium-ION 3,7 V) Automatische Kalibrierung Ein-Hand Bedienung Widerstand, Kondensator, Induktor, Thyristor, Triac, (Doppel-)Diode, Z-Diode, Feldeffekttransistor, Bipo-lartransistor, Infrarot-Decoder (Hitachi-Codierung) Lieferumfang: Messgerät, Messklemme, micro-USB Kabel, LED, Kondensator Weitere Informationen: | | Typ: | JT-LCR-T7 | Messbereich Kapazität: | 25 pF bis 100 mF | Messbereich Induktivität: | 0,01 mH bis 20 H | Messbereich Widerstand: | 0,01 - 50 MΩ | Spannungs-Versorgung (Details): | 0,1 - 4,5 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Transistortester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,13* | € 26,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,18* | € 30,19* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,07* | € 30,19* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 22,56* | € 30,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,56* | € 35,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|