Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter FLUKE 87-V/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 87-V/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC,
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 87-V/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC,
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 87-V/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC,
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 87-V/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC,
Artikel-Nr.:
     4502-21K4150
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 87-V/EUR
EAN/GTIN:
     4099891455972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Lieferung inkl. Messleitungen TL 75, Krokodilklemmen AC 175, Holster, Temperaturmessfühler 80 BK und Batterie (9,0 V), Auf die schnelle Erkennung komplexer Signalprobleme ausgelegt. Wenn die Produktivität auf dem Spiel steht und Sie Probleme schnell lösen müssen, liefert das Fluke 87V die Genauigkeit und die erweiterten Fehlersuchfunktionen, die Sie benötigen. Das Industriemultimeter 87V wurde speziell für die Verarbeitung komplexer Signale entwickelt und ermöglicht ein Mehr an Produktivität, indem es Ungewissheiten bei der Fehlersuche im Antriebssystem auch an Standorten mit hoher Lautstärke, hoher Energie und in großer Höhe beseitigt. Präzise Frequenzmessungen auf Antrieben mit Frequenzumrichtern dank integriertem Tiefpassfilter •Das integrierte Thermometer ermöglicht Temperaturmessungen ohne separates Thermometer •Die Min./Max.-Spitze ermöglicht die Erfassung von Unregelmäßigkeiten in superschnellen 250 µs •Durch die doppelte Bildschirmauflösung mit 6000 oder 20000 Digits können Sie kleine Änderungen bei angezeigten Messwerten erkennen •Sicherheitsspezifikationen gemäß Überspannungskategorien CAT III 1000V, CAT IV 600V •In den USA entwickelt und gefertigt •Lebenslange Gewährleistung Das Fluke 87V – nur eines der vertrauenswürdigen Werkzeuge von Fluke Fluke stellt die Messgeräte her, die weltweit das meiste Vertrauen genießen – und dabei geht es um weit mehr als das Fluke 87V. Wenn Sie an HLK-Anlagen arbeiten, ein kleines Messgerät für kleine Bereiche benötigen, oder es mit Elektrik oder Reparatur zu tun haben, schauen Sie sich im gesamten Sortiment der Fluke Digitalmultimeter um.
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
20000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
10 nF bis 9,999 mF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
50 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.2611 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 526,55*
€ 580,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 542,85*
€ 580,09*
Frei Haus
ab € 550,84*
€ 591,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 555,11*
€ 594,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 563,38*
€ 605,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,71*
€ 707,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,99*
€ 698,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,55*
€ 682,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,16*
€ 672,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,11*
€ 660,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,07*
Zubehör
Fluke
FLUKE 83-V/EUR
ab € 505,94*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,84*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 530,76*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 325,60*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 333,16*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,50*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 96,72*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,28*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,15*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 3,3932*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,67*
Zubehör
Fluke
FLUKE H80M
ab € 51,31*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410 KIT
ab € 386,27*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 100,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.