Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Messgeräte-Set FLUKE 3000FC/TPAK, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Messgeräte-Set FLUKE 3000FC/TPAK, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VA
TRMS Messgeräte-Set FLUKE 3000FC/TPAK, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VA
Artikel-Nr.:
     4502-21K3156
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 3000FC/TPAK
EAN/GTIN:
     0095969799683
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Lieferumfang: Digitalmultimeter Fluke 3000 FC, Batterien (eingesetzt), Benutzerhandbuch auf CD, TPAK ToolPak, gepolsterte Tragetasche., Wireless Multimeter-Kits Typ FLK-3000 FC/TPAK Aufgrund seiner Präzision, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ist das Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC Wireless Multimeter die ideale Lösung für professionelle Techniker. Das unabhängig auf sichere Verwendung in CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V Umgebungen geprüfte Fluke 3000 FC bietet alle Funktionen, die Sie benötigen, um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu beseitigen und zu beheben. Das Fluke 3000 FC bietet ermöglicht Ihnen Echteffektivmessungen von Spannung und Strom, einen Anzeigeumfang von 6.000 Digits, eine manuelle und automatische Bereichswahl sowie Frequenz-, Kapazitäts-, Widerstands-, Durchgangs- und Diodenmessung. Darüber hinaus bietet das Fluke 3000 FC eine höhere Grundgenauigkeit (0,09 %), ein Digitaldisplay, das bis zu drei sekundäre Messungen von Fernmodulen anzeigt. Messleitungen TL175 und Krokodilklemmen AC175 werden mitgeliefert. Inhalt des Kits: Digitalmultimeter Fluke 3000 FC mit eingesetzten Batterien, Benutzerhandbuch auf CD, TPAK ToolPak Messgerät-Anhängeschlaufe mit Magnet und eine gepolsterte Tragetasche.
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
6000
Ausführung:
Digital-Multimeter Set
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Strommesswert (bei AC):
400 mA
max. Strommesswert (bei DC):
400 mA
max. Widerstandsmessbereich:
50 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.885 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter, Messgeräte-Kit, Messgeräteset
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 395,20*
€ 430,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,80*
€ 431,16*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 397,18*
€ 432,24*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 395,77*
€ 432,35*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 399,82*
€ 436,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,24*
€ 514,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,33*
€ 509,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,48*
€ 492,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,55*
€ 484,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,18*
€ 472,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,06*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,28*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 225,46*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,47*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.