Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche, für Multimeter, FLUKE C25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tasche, für Multimeter, FLUKE C25
Tasche, für Multimeter, FLUKE C25
Artikel-Nr.:
     4502-21K2938
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE C25
EAN/GTIN:
     0095969006378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Bauelementekoffer
Tragetasche, 681114, Fluke Ihre Messgeräte von Fluke verdienen angemessenen Schutz. Sie haben die besten Messgeräte erworben. Warum Sie nicht mit Tragetaschen von Fluke schützen? Die Tragetasche C25 ist eine stabile, gepolsterte Tasche mit Reißverschluss, Innentasche und einem qualitativ hochwertigen Obermaterial aus Polyester. Sie verfügt über einen praktischen Handriemen und ist für die meisten der beliebten Digitalmultimeter von Fluke geeignet. Unsere bis heute beliebteste Tragetasche! Jetzt erhältlich in Standard- und Camouflage-Design. Features * Gepolsterte Tragetasche mit Reißverschluss und Innentasche. * 1 Jahr Gewährleistung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multimeter
Zubehörart:
Tasche
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gerätekoffer, Multimeter, Multitester, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, fluke messgerätetasche, tragetasche messgeräte, werkzeugtasche kunststoff, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messgeräte-Tasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeuge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,13*
€ 84,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,13*
€ 84,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 84,38*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 71,74*
€ 84,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,60*
€ 84,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427883
ab € 432,87*
Zubehör
Fluke
4691215
ab € 821,71*
Zubehör
Fluke
4692725
ab € 843,26*
Zubehör
Fluke
4692716
ab € 1.071,14*
Zubehör
Fluke
4684050
ab € 1.051,52*
Zubehör
Fluke
3947820
ab € 623,26*
Zubehör
Fluke
4152637
ab € 171,64*
Zubehör
Fluke
1281142
ab € 353,42*
Zubehör
Fluke
3821096
ab € 526,96*
Zubehör
Fluke
665091
ab € 854,74*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.430,59*
Zubehör
Fluke
2547232
ab € 1.819,00*
Zubehör
Fluke
664133
ab € 4.118,03*
Zubehör
Fluke
2452080
ab € 6.551,57*
Zubehör
Fluke
3947835
ab € 489,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.