Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 200 V, 5 A, DO-201AD, BY550-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 200 V, 5 A, DO-201AD, BY550-200
Gleichrichterdiode, 200 V, 5 A, DO-201AD, BY550-200
Artikel-Nr.:
     4502-20S1023
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY550-200
EAN/GTIN:
     4099879042620
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichter-Dioden. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, periodische Spitzensperrspannung, Gehäuse, Hersteller): BY550-200, 5,0 A, 200 V, DO201AD, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
5 A
Gehäuse:
DO-201AD
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
200 V
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.00101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1329*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,169*
1 Tag
407
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,186*
1 Tag
2556
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1228*
€ 0,2179*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,77*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.