| |
|
| Artikel-Nr.: 102-152919-BP Herst.-Nr.: BY550-200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Si-Gleichrichterdiode BY550-200 DO-201AD 200 V 5 A
DIODE DIOTEC BY 550-200 5A
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 5 A · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201AD · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 20 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-201AD | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | BY550-200 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 5 A | Durchlassspannung U(F): | 1 V | Durchlassspannung Referenz: | 5 A | Sperrstrom I(r): | 20 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 200 V | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Sperrspannung U(R): | 200 V | RoHS-konform: | Ja | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Si-Gleichrichterdiode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Diotec, BY550-200, Dioden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,092* | € 0,138* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,103* | € 0,169* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,186* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1218* | € 0,2179* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 25,75* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|