Schottky-Diode, PMEG3050EP,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem SOD128-Kunststoffgehäuse mit kleinen und ...
Schottky-Diode, PMEG3050BEP,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem SOD128-Kunststoffgehäuse mit kleinen und...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 70 A Produktpalette: PMEG4 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 5 A Durchla...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 100 A Produktpalette: B540C Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 5 A Durchl...
Schottky-Diode, STPS5H100B, STMicroelectronics Dieser Hochspannungs-Schottky-Barriere-Gleichrichter ist im DPAK-Gehäuse untergebracht und für kompakte Hochfrequenz-Schaltnetzteile wie Adapter und O...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 175 A Produktpalette: SSC53 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 5 A Durchl...