Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 200V 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000047
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY550-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=BY550-200, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=5 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=240 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=5 µA, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
5 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Gleichrichterdioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1329*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,169*
1 Tag
407
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,186*
Lager 115
2556
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1228*
€ 0,2179*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,77*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,4475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.