Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemmensatz, rot/schwarz, CAT IV, FLUKE AC220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgreifklemmensatz, rot/schwarz, CAT IV, FLUKE AC220
Abgreifklemmensatz, rot/schwarz, CAT IV, FLUKE AC220
Artikel-Nr.:
     4502-20K1038
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE AC220
EAN/GTIN:
     0095969103398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
Zubehör AC 220, Krokodilklemmen - Paar
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
rot/schwarz
Kontaktmaterial:
Stahl
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Messkategorie:
CAT IV
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0683 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, laborsteckverbinder rot, prüfklemme, prüfmittelset fluke, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,26*
€ 66,75*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 53,73*
€ 66,75*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 55,31*
€ 66,81*
2 Tage
34
pro Paket
€ 14,99*
ab € 55,57*
€ 67,13*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 68,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 291,00*
Zubehör
Fluke
374 FC
ab € 424,41*
Zubehör
Fluke
1617262
ab € 1.020,40*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.430,01*
Zubehör
Fluke
2547232
ab € 1.834,62*
Zubehör
Fluke
664133
ab € 4.115,08*
Zubehör
Fluke
2452080
ab € 6.538,07*
Zubehör
Fluke
4400387
ab € 8.521,72*
Zubehör
Fluke
659570
ab € 192,29*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,71*
Zubehör
Fluke
2003616
ab € 41,49*
Zubehör
Fluke
2098657
ab € 177,54*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,20*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.