Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE AC220 KROKODILKLEMMENSATZ, FLUKE AC220


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4314098
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE AC220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 9.5 mm
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, laborsteckverbinder rot, prüfklemme, prüfmittelset fluke, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, FLUKE, FLUKE AC220, 4314098, 431-4098
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 53,31*
    € 66,33*
    19 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 55,37*
    € 66,35*
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 54,97*
    € 66,37*
    Lager 139
    34
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 55,69*
    € 66,71*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 56,62*
    € 67,94*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 66,71*
    € 79,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 62,11*
    € 73,91
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 60,03*
    € 71,44
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 59,33*
    € 70,60
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 55,69*
    € 66,27
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,69* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3790607
    ab € 293,50*
    Zubehör
    Fluke
    374 FC
    ab € 425,33*
    Zubehör
    Fluke
    1617262
    ab € 1.008,10*
    Zubehör
    Fluke
    620101
    ab € 1.426,96*
    Zubehör
    Fluke
    2547232
    ab € 1.834,01*
    Zubehör
    Fluke
    664133
    ab € 4.115,28*
    Zubehör
    Fluke
    2452080
    ab € 6.535,72*
    Zubehör
    Fluke
    4400387
    ab € 8.522,65*
    Zubehör
    Fluke
    659570
    ab € 193,12*
    Zubehör
    Fluke
    3971178
    ab € 95,29*
    Zubehör
    Fluke
    2003616
    ab € 41,38*
    Zubehör
    Fluke
    2098657
    ab € 177,18*
    Zubehör
    Fluke
    1610198
    ab € 38,42*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TL223-1
    ab € 94,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.