Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMSET Semiconductors N-Kanal SIPMOS Power Transistor, TO-220, BUZ12-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMSET Semiconductors N-Kanal SIPMOS Power Transistor, TO-220, BUZ12-T
COMSET Semiconductors N-Kanal SIPMOS Power Transistor, TO-220, BUZ12-T
Artikel-Nr.:
     4502-19S6180
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BUZ12-T
EAN/GTIN:
     4099879033062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
SIPMOS Leistungs-MOSFET NFET en. N-Kanal-Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Spannung (VDS), Strom (ID). Widerstand (RDS), Gehäuse, Hersteller): BUZ12, 50 V, 42 A, 28 m Ohm, TO220, COMSET
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung VA (AC):
125 VA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.