| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L2473 Herst.-Nr.: 94447 G80 (L) EAN/GTIN: 4099891436179 |
| | |
|
| | |
| Paar Handschuhe Größe 9 (L), Chemikalienschutzhandschuhe Typ Kimberly-Clark KleenGuard G80. - mit innerer Baumwollvelourisierung für mehr Tragekomfort und leichteres An- und Ausziehen - geeignet für Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen - zum Schutz vor starken Säuren, Basen, Salzen, Ölen, Ätz- und Lösungsmitteln. PSA-Kategorie 3. Ausführung mit Nitril-Beschichtung Typ G80. - Nitrilbeschichtung für optimalen Schutz gegen Chemikalien und lange Haltbarkeit - latexfrei für weniger Handschuh-bedingte, allergische Typ-1-Reaktionen - mit hoher Abriebfestigkeit Chemikalienschutz gegen: Öle, Fette, Säuren, Ätzmittel, Lösungsmittel AQL-Wert: 0,65, Farbe grün Weitere Informationen: | | Anwendung: | Chemikalienschutz | Farbe: | grün | Größe: | L | Material: | Nitril | Ursprungsland: | PK | Gewicht: | 0.2171 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh größe 9 grün, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Handschuhe, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| |