Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies N/P-Kanal SIPMOS Small-Signal Transistor, 60 V, 3.1 A, SOI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon Technologies N/P-Kanal SIPMOS Small-Signal Transistor, 60 V, 3.1 A, SOI
Infineon Technologies N/P-Kanal SIPMOS Small-Signal Transistor, 60 V, 3.1 A, SOI
Artikel-Nr.:
     4502-17S7494
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSO615CGHUMA1
EAN/GTIN:
     4099879032881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Doppel-MOSFET, BSO615CGHUMA1, Infineon Technologies Der BSO615C G ist ein SIPMOS® Kleinsignaltransistor mit zwei N/P-Kanälen im Anreicherungsmodus für DC/DC-Wandler- und On-Board-Ladegeräte-Anwendungen. Es handelt sich um einen komplementären MOSFET mit einem n-Kanal- und einem p-Kanal-Leistungstransistor im gleichen Gehäuse. Features * Lawine bewertet * Logische Ebene
Weitere Informationen:
Ausführung:
N/P-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
110 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
1.7 nC
Gehäuse:
SOIC-8
max. Spannung:
60 V
max. Strom:
3.1 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
2 W
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,35*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 1,369*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.