Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT PIM Mod.3ph.55A 2,3V 200W FP40R12KE3BOSA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT PIM Mod.3ph.55A 2,3V 200W FP40R12KE3BOSA1
IGBT PIM Mod.3ph.55A 2,3V 200W FP40R12KE3BOSA1
Artikel-Nr.:
     4502-17S7434
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP40R12KE3BOSA1
EAN/GTIN:
     4099879035660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Leistungstransistor
Schalttransistor
IGBT-Transistor, FP40R12KE3BOSA1, NXP Der Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) ist ein Leistungshalbleiter mit drei Anschlüssen, der sich durch hohe Effizienz und schnelles Schalten auszeichnet. Der IGBT kombiniert die einfachen Gate-Ansteuerungseigenschaften der MOSFETs mit der Hochstrom- und Niedrig-Sättigungsspannungsfähigkeit von Bipolartransistoren, indem er einen isolierten Gate-FET für den Steuereingang und einen bipolaren Leistungstransistor als Schalter in einem einzigen Bauelement kombiniert.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Energiemanagement/Medizin
Ausführung:
Dreiphasiger Wechselrichter
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
55 A
max. Temperatur:
125 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 94,98*
€ 108,22*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 127,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.