Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 55 A ±20V max., 1200 V 210 W, 24-Pin EconoPIM2 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249040
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP40R12KE3BOSA1
EAN/GTIN:
     5059043043685
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Leistungstransistor
Schalttransistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 55 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 210 W
Gehäusegröße = EconoPIM2
Montage-Typ = PCB-Montage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 24
Transistor-Konfiguration = 3-phasig
Abmessungen = 107.5 x 45 x 17mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

IGBT-Module, Infineon. Die IGBT-Module von Infineon bieten einen niedrigen Schaltverlust beim Schalten mit Frequenzen von bis zu 60 kHz. Die IGBTs umspannen eine Reihe von Versorgungsmodulen wie die ECONOPACK-Gehäuse mit Kollektor-Emitter-Spannung von 1200 V, PrimePACK-IGBT-Halbbrücken-Choppermodule mit NTC bis 1600/1700 V. Die PrimePACK-IGBTs werden in industriellen, kommerziellen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen verwendet. Die N-Channel TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>- und Fieldstop-IGBT-Module sind für hartes Schalten und weiches Schalten wie in Wechselrichtern, USV und industriellen Antrieben geeignet.. Gehäuseausführungen umfassen: 62-mm-Modul, EasyPack, EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
55 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
210 W
Gehäusegröße:
EconoPIM2
Montage-Typ:
PCB-Montage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
24
Transistor-Konfiguration:
3-phasig
Abmessungen:
107.5 x 45 x 17mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, igbt, 1249040, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, FP40R12KE3BOSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 95,07*
€ 107,99*
1
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 127,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.079,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.