Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 2 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 2 m, schwarz
USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 2 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-13M3712
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50856
EAN/GTIN:
     4040849508561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Kabel, 50856, Goobay USB 2.0 A Stecker (gerade) auf USB B Stecker (gewinkelt) kompatibel für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner, Farbe: schwarz, Länge: 2 m. Features * Passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner * Hohe Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ B
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb kabel schwarz typ a 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3847
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,20*
€ 1,91*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,66*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 3,94*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 18,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,78*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,55*
Zubehör
Goobay
93596
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay
93181
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.