Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B Eckstecker; 2m; schwarz; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B Eckstecker; 2m; schwarz; PVC
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B Eckstecker; 2m; schwarz; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-USB-AB90/2BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Hersteller: Goobay
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB B Eckstecker
Ausführung: USB 2.0
Aderdurchmesser: 26AWG, 28AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3857
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,20*
€ 1,91*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,66*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 3,94*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 18,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,78*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,55*
Zubehör
Goobay
93596
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay
93181
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.